カメラ 保管ケースのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
170件の「カメラ 保管ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「湿度 ケース」、「デジタルカメラ ケース」、「防湿容器」などの商品も取り扱っております。
ドライボックスNEO  クリア ハクバ写真産業ランキング1位
カメラやレンズなど、機材に合わせて選べるサイズ。乾燥剤付き。 カメラやレンズ、フィルムをはじめ、CDやメモリーカードなど湿度やホコリを嫌うものを収納するのに最適です。 そのまま保管庫としてご利用いただけます。 パッキンと乾燥剤が付いているので、定期的に乾燥剤を交換すれば、長期間使用できます。 カビ対策のために、防カビ剤との併用をおすすめします。
クリア材質(本体)ポリプロピレン・ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム、(乾燥剤ケース)ポリプロピレン
1個
2,798税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

キャパティ ドライボックス(トレー付き) ナカバヤシランキング2位
湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉 小物整理にも便利なトレー付。乾燥剤も収納できます
材質(本体)ポリプロピレン容量(L)約8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×334×205材質(パッキン)シリコンゴム質量(kg)0.8材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×260×170材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂外寸法(縦×横×高さ)(mm)212×334×205付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計/トレー材質(トレー)PP(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドライボックスNEO  スモーク ハクバ写真産業ランキング3位
カメラやレンズなど、機材に合わせて選べるサイズ。乾燥剤付き。 カメラやレンズ、フィルムをはじめ、CDやメモリーカードなど湿度やホコリを嫌うものを収納するのに最適です。 そのまま保管庫としてご利用いただけます。 パッキンと乾燥剤が付いているので、定期的に乾燥剤を交換すれば、長期間使用できます。 カビ対策のために、防カビ剤との併用をおすすめします。
スモーク材質(本体)ポリプロピレン・ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム、(乾燥剤ケース)ポリプロピレン
1個
2,798税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プロテクターツールケース モノタロウランキング4位
IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。 ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。 施錠用のカギ穴付きです。
用途道具・精密機器の収納・保護にタイプウレタンフォームありクッションウレタンフォームあり防塵防水性能IP65施錠用のカギ穴付き
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プロテクターツールケース(樹脂製) TRUSCOランキング5位
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタンシリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
1個
3,598税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納にスタッキング仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレンフタあり関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉
付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂材質(トレー)PP(ポリプロピレン)材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂材質(パッキン)シリコンゴム材質(本体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハクバ写真産業E-ドライボックス 40L
ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫。 カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。 ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。 ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。 防カビ剤『フレンズ』や『レンズがカビない君』を併用すればさらに効果的にカビ菌の繁殖を抑え機材を守ります。
付属品鍵×2、棚×1、六角レンチ、棚マット×1、底マット×1、アジャスター足×1(装着済み)材質キャビネット:スチール製粉体塗装(黒)、扉:強化ガラス、マグネット式ガスケット質量(kg)8.5容量(L)40電源AC100V、50-60Hz定格消費電力(W)20内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)356×360×310外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)358×400×315除湿方式乾燥剤除湿方式
1台
39,980税込43,978
6日以内出荷

【高密閉】【スタッキング可】【ラインナップ表有】フタのフレーム(内側)部分には、車のヘッドライトの部品(止水材として)に使用されている接着剤のホットメルト材(スチレン系エラストマー)を採用し密閉性を高めました。4か所のバックルでしっかりロックし湿度の上昇を抑えます。荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにフタの四隅に溝の加工が施されています。簡易密閉とは異なる気密性で、工具やカメラレンズ、パーツの保存にも最適です。メーカーのボックスコンテナ・バックルコンテナとの積み重ねが可能です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質本体・バックル:ポリプロピレン、密閉材:スチレン系エラストマーフタバックル式関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)コンテナ種類ベタ目
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

たっぷり入る密封保存容器です。密閉性を高めるパッキン付です。簡単開閉のロック方式です。本体目盛付です。銀イオン配合しているので細菌の繁殖を抑えます。
材質本体・フタ:ポリプロピレン/止め具:ABS樹脂 /パッキン:シリコーンゴム形状角型機能ロック機能・目盛り電子レンジ
1個
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコンゴム形状角形
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。USBやメモリーカードなどの貴重品の管理に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)230外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)1802018年トラスコ掲載ページ4 2174有効内寸法・奥行(mm)145有効内寸法・高さ(mm)80有効内寸法・幅(mm)205
1個
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マジックテープ付の仕切により整理して収納物を入れる事が出来るディバイダーです。 収納物の数が多い場合や、収納物の内容が都度変わる場合、効果的にご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ハクバ写真産業ドライボックス AG+
カメラやレンズなどの精密機器やキャンプ用品など湿気に弱いものの収納に便利な抗菌仕様のドライボックス。Ag+銀イオンで抗菌、ボックスの表面で菌が増殖するのを抑制します。取り外し可能なケースに入れられる付属の乾燥剤と、気密性を高めるパッキンで湿気やほこりから収納物を守ります。定期的に乾燥剤を交換することで長期間使用できます。
材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム、(乾燥剤ケース)ポリプロピレンウォームグレー
1個
3,500税込3,850
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

吸水性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です。 ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です。
材質PP本体:クリア 蓋:乳白色
1個ほか
10,980税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン容量(L)2.28機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)228×182×92外寸法・幅(mm)228外寸法・高さ(mm)92RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)182有効内寸法・奥行(mm)143有効内寸法・高さ(mm)78.5有効内寸法・幅(mm)203
1個
3,798税込4,178
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

シリコンゴムでしっかり密閉できます。 同じ品番同士及び、-72と-73は積み重ねて収納できます。 2段重ねると、-73と同じ高さになります。 湿度計付で保存状態が一目で分かります。 中身の見えるクリアボディ。
容量(L)11仕様乾燥剤、湿度計付エスコ品番EA508TC-72材質本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計外寸(mm)306×486×138(H)本体質量(kg)1.12内寸(mm)251×403×100(H)
1個
5,000税込5,500
翌日出荷

B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)4.14機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)272×215×106外寸法・幅(mm)272外寸法・高さ(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)215有効内寸法・奥行(mm)177有効内寸法・高さ(mm)94有効内寸法・幅(mm)249
1個
5,398税込5,938
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)